Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Steckschlüssel 3/8 Zoll und 1/2 Zoll 11-teiliges Sortiment
Steckschlüssel 3/8 Zoll und 1/2 Zoll 11-teiliges Sortiment - 1
Steckschlüssel 3/8 Zoll und 1/2 Zoll 11-teiliges Sortiment - 2
Steckschlüssel 3/8 Zoll und 1/2 Zoll 11-teiliges Sortiment - 3
Steckschlüssel 3/8 Zoll und 1/2 Zoll 11-teiliges Sortiment - 4
Steckschlüssel 3/8 Zoll und 1/2 Zoll 11-teiliges Sortiment - 5
Steckschlüssel 3/8 Zoll und 1/2 Zoll 11-teiliges Sortiment - 6
Steckschlüssel 3/8 Zoll und 1/2 Zoll 11-teiliges Sortiment - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Steckschlüssel 3/8 Zoll und 1/2 Zoll 11-teiliges Sortiment

Spezialwerkzeuge zur Montage bzw. Demontage von Bremssattel, in Metallkassette
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
Praxisgerechtes 11-teiliges Sortiment für den KFZ-Bereich


  • Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120 u.a. für BMW, VW, Porsche, Audi und Ford

  • Innensechskant kurz 7, 8 und 9 mm: Audi TT (Baujahr ≥2007), A4 (≥2001), A6 (≥2005), A8, VW T5, Mercedes W164 (M-Klasse), W204 (C-Klasse), W251 (R-Klasse)

  • Sonderprofil 11,5 und 15 mm: Audi Q7, S8, Porsche Macan, Cayenne und Cayman

  • Sonderprofil 20 mm: Audi A8, S6, Porsche Cayenne

  • Sonderprofil 22 mm: Audi A5, A6 und A7

  • Abtrieb: Innensechskant sowie verschiedene Sonderprofile 11,5, 15, 20, 22 mm

  • Antrieb: Innenvierkant 3/8 Zoll und 1/2 Zoll, Kugelfangrille


Chrom-Vanadium-Stahl für eine lange Standzeit


  • Die Oberflächen sind verchromt und poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung

  • Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt

  • Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz

  • Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge