Bremsleitungsverlängerung Typ OAA
Bremsleitungsverlängerung Typ OAA - 1
Bremsleitungsverlängerung Typ OAA - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bremsleitungsverlängerung Typ OAA

  • Typbezeichnung: OAA
  • Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung: M10 x 1
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Steigung: 1 mm
  • Innendurchmesser: 3,50 mm
  • Schlüsselweite: 14 mm
  • Nenndurchmesser: 10 mm
  • Länge: 24,000 mm
  • DIN-Bördel: F
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Werkstoffbezeichnung: 9 SMnPb 28 K
  • DIN: 1651
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Gewindeart Steigung Anzahl VE
Preis/VE
0889523
OAA M10 x 1 Metrisches Gewinde 1 mm
10 St.