Bremsleitungsnippel Typ B 5,0
Bremsleitungsnippel Typ B 5,0 - 1
Bremsleitungsnippel Typ B 5,0 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bremsleitungsnippel Typ B 5,0

  • Typbezeichnung: Typ B 5,0
  • Geeignet für Rohraußendurchmesser: 4,75 mm
  • Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung: M12 x 1
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Nenndurchmesser: 12 mm
  • Steigung: 1 mm
  • Innendurchmesser: 5 mm
  • Schlüsselweite: 12 mm
  • Länge: 20,000 mm
  • DIN-Bördel: F
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Werkstoffbezeichnung: 9 SMnPb 28 K
  • DIN: 1651
  • Passend für Fahrzeughersteller: Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Chevrolet, Citroen, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Kia, Mazda, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Volvo, Volkswagen
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Geeignet für Rohraußendurc... Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Gewindeart Anzahl VE
Preis/VE
0889508
Typ B 5,0 4,75 mm M12 x 1 Metrisches Gewinde
25 St.