Bremsleitungsnippel Typ A
Bremsleitungsnippel Typ A - 1
Bremsleitungsnippel Typ A - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bremsleitungsnippel Typ A

  • Typbezeichnung: Typ A
  • Geeignet für Rohraußendurchmesser: 4,75 mm
  • Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung: M10 x 1
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Nenndurchmesser: 10 mm
  • Steigung: 1 mm
  • Innendurchmesser: 5 mm
  • Schlüsselweite: 11 mm
  • Länge: 16,700 mm
  • DIN-Bördel: F
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Werkstoffbezeichnung: 9 SMnPb 28 K
  • DIN: 1651
  • Passend für Fahrzeughersteller: Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Suzuki, Talbot, Toyota, Vauxhall, Volvo, Volkswagen, Zastava
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Geeignet für Rohraußendurc... Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Gewindeart Anzahl VE
Preis/VE
0889500
Typ A 4,75 mm M10 x 1 Metrisches Gewinde