Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bremsflüssigkeitstester
Handlicher Tester zur Bestimmung der Bremsflüssigkeitsgüte (DOT4)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Ausführungen
5 Leuchtdioden zur genauen Anzeige des Wassergehalts in der Bremsflüssigkeit in den Stufen: 0 %, <1%, < 2%, < 3%, > 4%
Robust mit Schutzkappe
Für den professionellen Einsatz
Immer griffbereit
Klein und handlich
Batterie im Lieferumfang nicht enthalten
Einsatz in Kfz-, Nfz-, Motorrad- Werkstätten und im Servicebereich.
Prüfspritze nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!