Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bremsflüssigkeit DOT 5.1 für hydraulische Bremssysteme
Für den Einsatz in sehr stark beanspruchten Bremssystemen von Fahrzeugen, für die eine synthetische Bremsflüssigkeit nach DOT 5.1 vorgeschrieben ist. Besonders empfohlen für Bremssysteme mit ABS.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Erfüllt und übertrifft die Spezifikationen SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 und DOT 4, und die Bremsflüssigkeiten sind mit allen anderen Handelsprodukten mischbar, welche die Prüfanforderungen FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 oder ISO 4925 erfüllen.
Klasse 5.1 und 7 nach ISO 4925
Auf Basis von Glykolethern formuliert
- Optimaler Korrosionsschutz gegenüber Eisen- und NE-Metallen
- Exzellente thermische Stabilität auch unter Rennsportbedingungen
- Dichtungsverträglich mit allen im Bremssystem vorkommenden Dichtungen und Schläuchen
- Hervorragende Oxidationsstabilität und verminderte hygroskopische Eigenschaften garantieren eine hohe Sicherheitsreserve
- Hervorragende Schmiereigenschaft
- Geeignet für den Einsatz in der hydraulischen Kraftübertragung von Kupplungsanlagen.
- Geeignet für neuartige Bremssysteme (z.B. ESP)
- Entwickelt und abgestimmt auf die technischen Anforderungen der Fahrzeughersteller.
- Niedrige Viskosität garantiert eine einwandfreie Funktion der Systeme auch bei tiefen Außentemperaturen Erhöhte Fahrsicherheit.
Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch (feuchtigkeitsanziehend). Den Wechsel von Bremsflüssigkeit entsprechend den Fahrzeugherstellerangaben durchführen. Keinesfalls mit Automatic Transmission Fluids (ATF) oder Mineralölen mischen. Den Kontakt mit lackierten Flächen ist zu vermeiden, da Bremsflüssigkeiten lacklösend wirken. Der Ausgusshahn darf ausschließlich zum Ausgießen der Bremsflüssigkeit verwendet werden. Nach Gebrauch (und zur Lagerung) stets den Kanister mit dem Originaldeckel verschließen. Die Ausgusshähne stellen nicht sicher, dass sich die Bremsflüssigkeit nicht mit Luftfeuchtigkeit anreichert. Bitte weisen Sie Ihre Kunden auf die richtige Art der Lagerung hin. Angaben der Fahrzeughersteller sind zu beachten.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Hydraulische Bremssysteme von Fahrzeugen und Motorrädern, für die eine synthetische Bremsflüssigkeit nach DOT 5.1 vorgeschrieben ist.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!