Bremsflüssigkeit DOT 4 niederviskos

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bremsflüssigkeit DOT 4 niederviskos

Für hydraulische Bremssysteme. Bei VW/Audi-, BMW- und Opel-Fahrzeugen vorgeschrieben.

  • Farbe: Gelb, Bernstein
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Chemische Basis: Polyglykolether
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 36 Monate
  • Nasssiedepunkt min.: 175 °C
  • Trockensiedepunkt min.: 265 °C
  • Dichte: 1,06 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • pH-Wert: 8

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Gebinde Farbe Geruch/Duft Anzahl VE
Preis/VE
0892009460
60 l Fass Gelb, Bernstein Charakteristisch
1 St.
0892009405
5 l Kanister Gelb, Bernstein Charakteristisch
1 St.
0892009420
20 l Kanister Gelb, Bernstein Charakteristisch
1 St.
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
Erfüllt und übertrifft die Spezifikationen: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 und DOT 4


Bremsflüssigkeiten sind mit allen anderen Handelsprodukten mischbar, welche die Prüfanforderungen FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 oder ISO 4925 erfüllen.



Auf Basis von Glykolethern formuliert


  • Hervorragender Korrosionsschutz gegenüber Eisen- und NE-Metallen

  • Hohe thermische Stabilität

  • Gute Gummiverträglichkeit


Hervorragende Schmiereigenschaft


Geeignet für den Einsatz in der hydraulischen Kraftübertragung von Kupplungsanlagen.



Geeignet für neuartige Bremssysteme (z.B. ESP)


Entwickelt und abgestimmt auf die technischen Anforderungen der Fahrzeughersteller.



Garantiert eine fehlerfreie Funktion des ESP-Anlage auch bei niedrigen Außentemperaturen


Erhöhte Fahrsicherheit.

Hinweis

Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch (feuchtigkeitsanziehend).


Den Wechsel von Bremsflüssigkeiten entsprechend den Fahrzeughersteller angaben durchführen. Keinesfalls mit Automatic Transmission Fluids (ATF) oder Mineralölen mischen. Der Kontakt mit lackierten Flächen ist zu vermeiden, da Bremsflüssigkeiten lacklösend wirken.


Der Ausgusshahn darf ausschließlich zum Ausgießen der Bremsflüssigkeit verwendet werden. Nach Gebrauch (und zur Lagerung) stets den Kanister mit dem Originaldeckel verschließen. Die Ausgusshähne stellen nicht sicher, dass sich die Bremsflüssigkeit nicht mit Luftfeuchtigkeit anreichert. Bitte weisen Sie Ihre Kunden auf die richtige Art der Lagerung hin. Angaben der Fahrzeughersteller sind zu beachten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.