Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bremsenpaste
Hochdruckbeständiger, sehr gut haftender Schmierstoff im Displaykarton
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Silberne und sehr gut haftende Paste auf Mineralölbasis mit anorganischen Verdickungsmitteln und Festschmierstoffen auf der Basis von Weichmetallen, die einen hervorragenden Korrosionsschutz gewährleistet.
- Gewährleistet selbst unter höchsten Druckbelastungen gute Gleiteigenschaften
- Verhindert Korrosion, Festfressen, Festbrennen
- Unempfindlich bei hohen Temperaturen, dadurch wird ein hoher Verschleißschutz und eine Langzeitschmierwirkung erreicht
- Ausgezeichnete Oxidations- und Alterungsbeständigkeit
- Frei von Silikon, MoS2 und Blei
Einsatztemperatur als Fettpaste: -20°C bis +160°C
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Schmierung hochbelasteter Gleitlager, insbesondere bei der Werkstoffpaarung Stahl/Metall. Verhindert das Festfressen von metallischen Gegenständen wie Schraubverbindungen, Gestängen, Zapfen und Flanschen, die hohen Temperaturen, Reibkorrosion und aggressiven Medien ausgesetzt sind. Das Produkt wird als Montagepaste und Korrosionsschutz bei Scheibenbremssätteln eingesetzt. Hat auf ABS-Sensoren keinen Einfluss.
Das Produkt auf die vorgereinigte Oberfläche mit einem Spatel, Pinsel oder fusselfreiem Tuch auftragen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!