Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bremsenreiniger

Bremsenreiniger von Würth ermöglichen eine effektive Reinigung und Entfettung bei Wartungsarbeiten an Fahrzeugen. Sie entfernen Öl, Fett, Bremsstaub, Schmutz und andere Verschmutzungen zuverlässig von Bremsscheiben, Bremssätteln und weiteren Teilen. Das Produkt sorgt für eine rückstandsfreie Oberfläche, trocknet schnell, ist materialverträglich gegenüber Gummi und zeigt dank hoher Verdunstungsgeschwindigkeit starke Leistung in jeder Anwendung, sei es durch gezieltes Sprühen, anschließendes Abwischen oder direktes Reinigen. Dabei eignet sich der Bremsenreiniger auch hervorragend als Teilereiniger, um hartnäckige Rückstände gründlich zu entfernen.

Profi Bremsenreiniger für Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

Vor allem bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten fallen regelmäßige Verschmutzungen an. Beispiele hier sind verschmutzte Bremsen oder verölte Bremssättel. Aber auch bei dem regulären Ölwechsel können Rückstände an Motorteilen wie dem Ölfilter entstehen. Mit einem Bremsenreiniger lassen sich solche hartnäckigen Verschmutzungen rückstandsfrei reinigen und Motorteile entfetten. Der Bremsenreiniger von Würth ist farblos, frei von Aceton und enthält keine aromatischen Kohlenwasserstoffe. Dabei besitzt er eine hohe Materialverträglichkeit gegenüber Lacken, Kunststoffen und Gummi. Ein fusselfreies Tuch unterstützt dabei die gründliche Entfernung von Schmutz und Fett.

Bremsenreiniger als 500ml Spray zur Reinigung und Entfettung

Einige Teile, die gereinigt oder entfettet werden sollen, sind nur schwer mit dem Bremsenreiniger zu erreichen. In solchen Situationen ist es sinnvoll, mit einer Sprühdose des Bremsenreiniger zu arbeiten, da das Aerosol schwer zugängliche Stellen effektiv erreicht. Die Dose fasst 500ml Würth Bremsenreiniger, ideal zum gezielten Sprühen, Reinigen und anschließenden Abwischen mit einem geeigneten Tuch. Die Kombination aus hoher Anwendungssicherheit und schneller Verdunstung erleichtert das Arbeiten unter realen Bedingungen erheblich.

Bremsenreiniger im Kanister

Für den professionellen Gebrauch eignet sich der Kauf von Würth Bremsenreiniger in Kanistern. Ganz praktisch können Sie den Bremsenreiniger in 5 und 20 Litern kaufen, um auf jegliche Verschmutzungen vorbereitet zu sein, egal wie hartnäckig. Die Kanister sind ideal für Werkstätten, die regelmäßig Reiniger für größere Anwendungen benötigen. Ob zur Bremsenreinigung, zur Entfettung von Motor- oder Fahrwerksteilen, das Produkt lässt sich einfach portionieren und auf unterschiedlichsten Oberflächen anwenden.

✓ Würth Bremsenreiniger 5l Kanister – ideal für mobile Einsätze oder kleinere Werkstätten mit gelegentlichem Reinigungsbedarf

✓ Würth Bremsenreiniger 20l Kanister – optimal für regelmäßige Anwendungen in mittelgroßen Werkstätten oder für den Vorratskauf

Bremsenreiniger im Fass

Wenn Ihr Verbrauch an Bremsenreiniger hoch ist, bieten wir für Industrie-, Handwerks- und Meisterbetriebe ebenfalls die Möglichkeit, den Würth Bremsenreiniger in einem Fass zu erwerben. Die Fässer fassen 60 Liter Bremsenreiniger in vertrauter Würth- Produktqualität. Auch in dieser Größe bleibt die Reinigungskraft hochwirksam und ermöglicht einen wirtschaftlichen Einsatz, insbesondere in Werkstätten mit hohem Reinigungsbedarf. Dank schneller Verdunstungsgeschwindigkeit und einfacher Anwendung eignet sich das Produkt hervorragend für Werkstätten mit regelmäßigem Bedarf an Teilereinigern, insbesondere für stark verschmutzte Bremsen. Ein saugfähiges Tuch empfiehlt sich zum effizienten Aufnehmen gelöster Schmutzpartikel und Rückstände.