Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bremsbuchsen für 2-teilige Zimmertürbänder
Ideal für Zimmertüren im Privatbereich, einschließlich WC- und Badtüren
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Das Türblatt bleibt in jeder gewünschten Position stehen
- Auch erhältlich mit einer Aufbauhöhe von 2mm, um schleifenden Türen entgegenzuwirken
- Bremshülsen sind paarweise einzusetzen
- Wartungsfrei
- Es ist der Innendurchmesser zu beachten
- Türblatt aushängen
- Vorhandene Kunststoffhülse von den Rahmenteilen an der Zarge abziehen, ggf. mit Hilfe einer Zange
- Durchmesser des Laufzapfen prüfen
- Passende Bremsbuchsen auswählen und aufstecken
- Türblatt wieder einhängen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Zimmertüren mit zweiteiligen Bändern im Privatbereich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!