Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Breitschleifband

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Breitschleifband

F-Papier-Unterlage mit Aluminiumoxid-Körnung, halboffen gestreut, für extrem hohe Belastungen (z.B. Kalibrieren). Universell einsetzbar für alle Holzarten sowie zum Anschleifen von melaminbeschichteten Platten.

Artikelbeschreibung lesen

In 72 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Geringes Zusetzverhalten durch die antistatische Ausrüstung


Dadurch extrem hohe Standzeit.



F-Papier, halboffen gestreut mit antistatischer Ausrüstung


  • Extrem hohe Belastbarkeit der Schleifbänder (z.B. Kalibrieren)

  • Verhindert frühes Zusetzen des Schleifbandes

  • Optimales Schliffbild

  • Geringe Schleifstaubbelastung (Feinstaub)
Hinweis

Die Lagerung der Bänder sollte in trockenen, frostfreien Räumen erfolgen. Nicht in der Nähe von Heizungen, kalten oder feuchten Wänden, Türen oder Fenstern und nicht unmittelbar auf dem Fußboden lagern. Empfohlen werden Lagerungstemperaturen zwischen 18°C und 22°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 45% und 65%. Die Bänder vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Schleifbänder bis zu deren Gebrauch möglichst in den Originalverpackungen aufbewahren. Der Verpackung entnommene Schleifbänder so lagern, dass Deformationen vermieden werden.