Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Brandschutzspachtel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Brandschutzspachtel

Intumeszierend
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
  • Dicht gegen Feuer und Rauchgase

  • Raumabschließend

  • Im Brandfall aufschäumend

  • Alterungsbeständig

  • Einfaches und schnelles Abdichten von Restöffnungen

  • Einkomponentig

  • Frei von Halogenen und Lösungsmitteln

  • Einfache Verarbeitung aus der Kartusche
Hinweis
  • Die Verarbeitungstemperatur sollte +5°C nicht unterschreiten

  • Verarbeitungsdauer ca. 6 Stunden

  • Lagerfähigkeit: frostfrei, 18 Monate, stehend

  • Der Dichtstoff darf nicht in Feuchträumen verwendet werden

  • Darf nicht eingebaut werden, wenn der Dichtstoff Schlagregen, Frost-Tau-Wechsel, UV-Einstrahlung und Schwitzwasser ausgesetzt ist

  • Darf nicht überstrichen werden, da der Anstrich im Brandfall das Aufschäumen behindert
  • Systemzulassung mit Kombischott System [A] Z-19.53-2499

  • Systemzulassung mit Brandschott M System [B] Z-19.53-2298

  • Systemzulassung Kabelabschottung intumeszierend System [D2] Z-19.53-2309

  • Produktzulassung Brandschutzspachtel Z-19.11-1116

  • Baustoff nach DIN 4102, Teil 1, B2