Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
- Dicht gegen Feuer und Rauchgase
- Raumabschließend
- Im Brandfall aufschäumend
- Alterungsbeständig
- Einfaches und schnelles Abdichten von Restöffnungen
- Einkomponentig
- Frei von Halogenen und Lösungsmitteln
- Einfache Verarbeitung aus der Kartusche
- Die Verarbeitungstemperatur sollte +5°C nicht unterschreiten
- Verarbeitungsdauer ca. 6 Stunden
- Lagerfähigkeit: frostfrei, 18 Monate, stehend
- Der Dichtstoff darf nicht in Feuchträumen verwendet werden
- Darf nicht eingebaut werden, wenn der Dichtstoff Schlagregen, Frost-Tau-Wechsel, UV-Einstrahlung und Schwitzwasser ausgesetzt ist
- Darf nicht überstrichen werden, da der Anstrich im Brandfall das Aufschäumen behindert
- Systemzulassung mit Kombischott System [A] Z-19.53-2499
- Systemzulassung mit Brandschott M System [B] Z-19.53-2298
- Systemzulassung Kabelabschottung intumeszierend System [D2] Z-19.53-2309
- Produktzulassung Brandschutzspachtel Z-19.11-1116
- Baustoff nach DIN 4102, Teil 1, B2
Zur Verarbeitung im System [A] + [B] + [D2] + [E] + [G1]
- Kombischott [A]
- Brandschott M [B]
- Kabelabschottung intumeszierend [D2]
- Brandschutzkissen 90 [E]
- Rohrabschottung intumeszierend [G1]
- Zum Abdichten der Kabelzwickel im Brandschutzkissensystem 90
- Zum Verschließen von Rest- und Nachbelegungsöffnungen beim Einsatz von Brandschutzmörtel
- Abschottung von Kabeldurchführungen
- Besonders geeignet für Nachinstallationsarbeiten und Abdichtung im System Kissenschott
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!