Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sortimentskoffer Brandschutzschaum Kombi
2-komponentiger Brandschutzschaum auf PU-Basis mit hervorragenden Brandschutzeigenschaften
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einfache schnelle Montage
- Keine Beschichtung der Kabel bzw. Schottoberfläche
- Mit den Brandschutzfüllsteinen können größere Freiräume im Schott schnell und kostengünstig verschlossen werden
- Flexibler Schaum, einfache Nachbelegung
- Überstreichbar
- Staubfreie Verarbeitung
- PE- und PVC-Rohre bis ∅ 50 mm ohne Brandschutzmanschette durchführbar
Schalungsmaterialien aus Karton oder Kunststoff können am Schott verbleiben.
Wand und Deckendurchführung feuerbeständig Z-19.53-2337
Die genauen Angaben zum Schott entnehmen Sie bitte der allgemeinen Bauartgenehmigung Z-19.53-2337.
Zur Verarbeitung im System [D4]
- Brandschutzschaum Kombi [D4]
Für Wand- und Deckendurchführungen der Feuerwiderstandsfähigkeit: feuerbeständig für Kabel, Kabeltragesysteme, Elektroinstallationsrohre, Rohre brennbar und nicht brennbar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!