Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Brandschutzschaum FZ plus
Zur Verarbeitung im System L1 - Fugensystem B1 L1
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
- Anzahl der Komponenten: zwei
- Schwer entflammbar B1
- 2K-System sehr schnell härtender Schaum
- Kein Vor- und Zwischennässen, Schaum härtet Chemisch
- Dimensionsstabiler Schaum, kein Nachdrücken
- Schnelle Verarbeitung
- Hohe Schaumausbeute
- Wärmedämmend
- Kann nach Aushärtung überputzt oder überstrichen werden.
- Alterungsbeständig, jedoch nicht UV-beständig
- Hervorragende Montageeigenschaften, Schaum haftet sehr gut und läuft nicht ab.
- Kein Vornässen nötig / Löschen doppelt
- Dimensionsstabilität: Schrumpf ca. 2%
- Frostfrei lagern
- In gut belüfteten Räumen verarbeiten
- Nicht für dehnungsbelastete Anschlussfugen
- Kühl und trocken lagern
- Sicherheitshinweise sind zu beachten
ABP P-NDS04-868
T 30-/RS-Türen
- Zum Verschließen von Fugen und Hohlräumen mit der Anforderung B1 schwer entflammbar.
- T 30 Objekttüren der Firma neuform-Türenwerk
- Genaue Montagehinweise sind dem allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnis, der Türzulassungen Fa. neuform-Türenwerk zu entnehmen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!