Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Brandschutzschaum 90
2-komponentiger Brandschutzschaum auf Silikon-Basis mit hervorragenden Brandschutzeigenschaften
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einfaches und schnelles Abdichten
- Besonders geeignet für Nachinstallationsarbeiten
- Einbautiefe lediglich 15 cm
- Kein Beschichten der Kabel unter Durchmesser 20 mm nötig, Kabel größer 20 mm bitte mit Brandschutzbeschichtung Art. 0893303006 beschichten
- Formstücke können beliebig zugeschnitten werden
- 1 Jahr haltbar auch bei mehrmaliger Anwendung
- Wand- und Deckendurchführungen feuerbeständig Z-19.53-2358
- Wand- und Deckendurchführungen feuerbeständig R90 Z-19.53-2538
- Brennbare Rohre sind mit dem Würth Intumeszierenden Streifen [68] nach Zulassung Z-19.53-2538 zu verarbeiten
- Undedingt geeignete Ventilzange verwenden
- Nur für Massivbauteile (bei Kabelabschottungen S 90). Bei Rohrabschottungen auch in leichten Trennwänden einsetzbar.
Öffnung reinigen
Kennzeichnungsschild anbringen
Brandschutzschaum 90 einbringen (optional Formstück einbringen)
Oberfläche glätten
- Wand- und Deckendurchführungen feuerbeständig Z-19.53-2358
- Wand- und Deckendurchführungen feuerbeständig R90 Z-19.53-2538
Zur Verarbeitung im System [D1] mit Brandschutzschaum 90 [D1]
- Für Wand- und Deckendurchführungen der Feuerwiderstandsklasse feuerbestänädig nach DIN 4102 Teil 9 für Kabel, Kabelbündel und Kabeltragsysteme.
- Für Wand- und Deckendurchführungen der Feuerwiderstandsdauer feuerbestänädig nach DIN 4102 Teil 11 für brennbare und nicht brennbare Rohre.
- Für Wände und Decken bis zu einer max. Öffnungsgröße von 500 cm2. Dabei darf die max. Höhe von 20 cm oder max. Breite von 50 cm nicht überschritten werden. Bei Rohrdurchführungen in feuerbeständig darf alternativ ein Öffnungsdurchmesser von 25 cm nicht überschritten werden.
- Dose vor gebrauch immer gut schütteln
- Formstücke können beliebig zugeschnitten werden
- Bei Arbeitsunterbrechungen länger als 5 Minuten Adapter wechseln
- Nur für Massivbauteile (bei Kabelabschottungen feuerbeständig)
Bei Rohrabdeckungen feuerbeständig auch in leichten Trennwänden einsetzbar
- Bei angebrochener Dose Ventile mit Silikonentferner Art.-Nr. 0893222600 reinigen und ausschütteln
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!