Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Brandschutzkitt intumeszierend zur Verwendung im System D2.1
Brandschutzkitt für Kabel-Kleinstabschottung in Massivwänden, Massivdecken und leichten Trennwänden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Wasserbasiertes Polyacrylat
- Versetzt mit halogenfreien Brandschutzadditiven
- Im Brandfall intumeszierend
- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Bei leichten Trennwänden ist keine Aufleistung erforderlich
- Lediglich 15 mm Einfülltiefe je Seite
- Trocken lagern
- Lagerungstemperatur von 5°C bis 30°C
- Mindesthaltbarkeitsdatum, siehe Aufdruck Kartusche
Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.53-2582
Zu Verarbeiten in System [D2.1]
- Brandschutzkitt intumeszierend
- Kabelabschottung für Massivwände, Massivdecken und leichte Trennwände
- Abschottung von Elektrokabeln, Telekommunikationskabeln und optischen Faserkabeln
- Maximale Bauteilöffnung: L100 x B100 mm oder Ø113 mm
- Kabel bis 21 mm Durchmesser
- Mindestbauteilstärke: 100 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!