Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Brandschutzkissen
Besteht aus Mineralfaserplattenstreifen und einer Hülle aus nicht brennbarer Glasseide
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die Kissen können zur Vorsorge geplanter und nicht geplanter Nachinstallationen als Interimlösung und Definitivschottung eingesetzt werden
- Reißfeste und staubfreie Kissen (für staubempfindliche Räume geeignet)
- Einfache Montage
- Unempfindlich gegen Wasser, Licht und Frost
- Maximale Kabelbelegung: 60% der Schottgröße
- Dicht gegen Feuer und Rauchgase
- Nicht brennbar
- Raumabschließend
- Einfache Verarbeitung
- Nach Ausbau wiederverwendbar
- Wirkt schalldämmend und ist leicht nachinstallierbar.
- Alterungsbeständig und leichtgewichtig
Kabelbündel sowie nachinstallierte Kabel und Leitungen sind mit Brandschutzspachtel [62] abzudichten
Wand- und Decken-Durchführungen feuerbeständig Z-19.53-2375
Zur Verarbeitung im System [E]
Brandschutzkissen 90 [E]
- Verschließen von Wand- und Deckendurchführungen der Feuerwiderstandsklasse feuerbeständig = 90 Minuten, für Kabel, Kabelbündel und Kabeltragesysteme
- Unabhängig vom jeweiligen Querschnitt
- Für Lichtwellenleiter geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!