Der Würth Brandschutzkanal

Feuer und Brandrisiko wird es stets geben und deswegen gilt es bei der Planung eines neuen Gebäudes dieses Risiko weitestgehend zu minimieren, sodass im Falle eines Feuers, möglichst wenige Menschen in Gefahr gebracht werden und sodass dem Gebäude eine Chance auf Rettung besteht. Neben der Nutzung von feuerresistenten Baustoffen gilt es besonders risikoreiche Materialien bestmöglich zu schützen. Eine solche Maßnahme ist die Installation eines Brandschutzkanals.

Kapselung von Brandlasten mit dem Würth Brandschutzkanal

Leitungen und Isolierungen stellen ein erhöhtes Brandrisiko dar. Im schlimmsten Fall verhindert ein Kabelbrand durch übermäßige Rauchbelastung die Nutzung vorhandener Rettungswege. Deshalb müssen Leitungen durch zusätzliche Maßnahmen gesichert werden. Wir empfehlen hierzu unseren Würth Brandschutzkanal.

Feuerausbreitung unterbinden

Im Falle eines Feuers, könnten Kabel und Isolierungen erheblich zum Feuer beitragen, oder durch starke Rauchentwicklung die Flucht aus dem brennenden Gebäude unmöglich machen. Dank der speziellen Innenbeschichtung, welche bei Temperaturen über 200 °C aufschäumt, wird die Ausbreitung von Bränden wirksam verhindert.

In kurzer Zeit zum fertigen Brandschutzkanal

Nicht nur für Neubauten sollte ein angebrachter Brandschutz hohe Priorität haben, auch bei Renovierungen oder nach der Erkenntnis, dass der bestehende Brandschutz unzureichend ist, sollten Sie unter anderem durch den Einbau von Brandschutzkanälen die erkannten Sicherheitsrisiken minimieren. Die Installation kostet Sie weder viel Zeit, noch Mühe. Alle Kanäle sind bereits vorgefertigt und müssen lediglich zusammen gesteckt werden, zudem ist ihre Form frei wählbar.

Einsatz in hygienesensiblen Bereichen

Ein weiterer Vorteil der Würth Brandschutzkanäle ist, dass diese problemlos und ohne Dreck zu machen angebracht werden können. Da bei der Montage kein Staub entsteht, können unsere Kabelkanäle selbst bei laufendem Betrieb in Krankenhäusern oder der Lebensmittelbranche eingesetzt werden.

Kundenberatung zum Thema Brandschutzkanal

Falls Sie noch offene Fragen rund um das Thema Brandschutz oder Brandschutzkanäle haben, können Sie sich zu den oben angegebenen Zeiten werktags telefonisch an unsere Kundenbetreuung wenden. Selbstverständlich können Sie sich auch vor Ort in einer unserer Filialen beraten lassen.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.