Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Brandschutzgewebe DBU 1,5
Brandschutzgewebe DBU 1,5
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/ILCAiox6DxU

Brandschutzgewebe DBU 1,5 - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Brandschutzgewebe DBU 1,5

Zur Anwendung als Wickel für Kabel, Elektroinstallationsrohre und nichtbrennbare Rohre mit brennbarer Isolierung in Wänden, Decken und leichten Trennwänden
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
  • Einfache schnelle Verarbeitung

  • Hat keinen Einfluss auf andere Baumaterialien wie Polyethylene (PE) und Polyvinyl Chlorid (PVC) gemäß EOTA TR 024

  • Überstreichbar mit zugelassenen Anstrichen auf der Basis von Acryldispersion, Alkydharz, Polyurethanacryl und Epoxidharz gemäß EOTA TR 024

  • Witterungs-, Feuchtigkeits- und UV-Beständig

  • Reißfest

  • Reaktion ab ca. 150 °C

  • Verarbeitungstemperatur ≥ +5 °C
Hinweis

Genaue Angaben zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte den Zulassungen; System A Z-19.53-2499; System D2 Z-19.53-2309; System E Z-19.53-2375

  • Allgemein bauaufsichtliche Zulassung System A: Z-19.53-2499

  • Allgemein bauaufsichtliche Zulassung System D2: Z-19.53-2309

  • Allgemein bauaufsichtliche Zulassung System E: Z-19.53-2375

  • Europäisch technische Bewertung ETA-17/0816