Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Brandschutzgewebe DBU 1,5
Zur Anwendung als Wickel für Kabel, Elektroinstallationsrohre und nichtbrennbare Rohre mit brennbarer Isolierung in Wänden, Decken und leichten Trennwänden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einfache schnelle Verarbeitung
- Hat keinen Einfluss auf andere Baumaterialien wie Polyethylene (PE) und Polyvinyl Chlorid (PVC) gemäß EOTA TR 024
- Überstreichbar mit zugelassenen Anstrichen auf der Basis von Acryldispersion, Alkydharz, Polyurethanacryl und Epoxidharz gemäß EOTA TR 024
- Witterungs-, Feuchtigkeits- und UV-Beständig
- Reißfest
- Reaktion ab ca. 150 °C
- Verarbeitungstemperatur ≥ +5 °C
Genaue Angaben zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte den Zulassungen; System A Z-19.53-2499; System C3 Z-19.53-2677, System D2 Z-19.53-2309; System E Z-19.53-2375
- Allgemeine Bauartgenehmigung System A: Z-19.53-2499
- Allgemeine Bauartgenehmigung System C3: Z-19.53-2677
- Allgemeine Bauartgenehmigung System D2: Z-19.53-2309
- Allgemeine Bauartgenehmigung System E: Z-19.53-2375
- Europäisch technische Bewertung ETA-17/0816
Zu verarbeiten im System [A] + [C3] + [D2] + [E]
- Kombischott [A]
- Weichschott Kombi AB [C3]
- Kabelabschottung intumeszierend [D2]
- Kissenschott [E]
Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Im System [A]
geeignet für Elektroinstallationsrohre einzeln und im Bündel, nichtbrennbare Rohre mit Kautschukisolierung, Klimasplitleitungenskombinationen, Doppelsolarrohre, PE-Speedpipes Leitungen, Hydraulikschläuche.
- Im System [C3]
geeignet für Elektroinstallationsrohre einzeln und im Bündel, nichtbrennbare Rohre mit Kautschukisolierung, Klimasplitleitungenskombinationen, PE-Speedpipes Leitungen.
- Im System [D2]
geeignet für Einzelkabel und Kabelbündel, einzelne Leitungen für Steuerungszwecke, Elektroinstallationsrohre einzeln und im Bündel.
- Im System [E]
geeignet für Einzelkabel und Kabelbündel, Kabeltragekonstruktionen einzelne Leitungen für Steuerungszwecke.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!