Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Brandschutzgewebe DBU Red
Brandschutzgewebe DBU Red - 1
Brandschutzgewebe DBU Red - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Brandschutzgewebe DBU Red

Intumeszierendes Brandschutzgewebe für nicht brennbare Rohre und Leitungen mit brennbaren Isolierbestandteilen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Die Bandage ist einseitig mit einer dämmschichtbildenden Brandschutzbeschichtung versehen

  • Beständigkeit gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit, Witterung und UV-Strahlen

  • Einsatz im Innen- und Außenbereich

  • Überstreichbare Oberfläche

  • Außenseitiges Glasgewebe (Farbe Grau) und innenseitige im Brandfall aufschäumende Beschichtung (Farbe Rot)

  • Einfache Montage

  • Brandschutzgewebe ist mittig vorgeschlitzt und in Längsrichtung teilbar, in der Wand ist dadurch weniger Material nötig und bei der Deckenanwendung ist das Gewebe nur deckenunterseitig erforderlich

  • Abschottung aller marktüblichen Elastomerschaum Dämmungen (FEF)

  • Ausführung ohne Schutzisolierung bis Rohraußen-Ø 114,3 mm

  • Abschottung von vorisolierten Klimasplit-Leitungskombinationen bis R 120 nach DIN 4102-11

  • Nullabstandslösung zu anderen Systemen und Einbauten möglich

  • Kupferrohrleitungen bis zu einem Außendurchmesser von 88,9 mm

  • Stahl-/Guss-/Edelstahlrohrleitungen bis zu einem Außendurchmesser von 323,9 mm
Leistungsnachweis

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-2401/919/23-MPA BS

Hinweis
  • Das Brandschutzgewebe DBU RED ist unter genauer Beachtung der Montageanleitung und des Prüfzeugnisses-Nr. P-2401/919/23-MPA BS einzubauen

  • Verarbeitung Schneidwerkzeug wie z.B. Schere oder Cuttermesser
Anwendungsgebiet

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-2401/919/23-MPA BS