Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Brandschutzgewebe DBU Red
Intumeszierendes Brandschutzgewebe für nicht brennbare Rohre und Leitungen mit brennbaren Isolierbestandteilen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die Bandage ist einseitig mit einer dämmschichtbildenden Brandschutzbeschichtung versehen
- Beständigkeit gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit, Witterung und UV-Strahlen
- Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Überstreichbare Oberfläche
- Außenseitiges Glasgewebe (Farbe Grau) und innenseitige im Brandfall aufschäumende Beschichtung (Farbe Rot)
- Einfache Montage
- Brandschutzgewebe ist mittig vorgeschlitzt und in Längsrichtung teilbar, in der Wand ist dadurch weniger Material nötig und bei der Deckenanwendung ist das Gewebe nur deckenunterseitig erforderlich
- Abschottung aller marktüblichen Elastomerschaum Dämmungen (FEF)
- Ausführung ohne Schutzisolierung bis Rohraußen-Ø 114,3 mm
- Abschottung von vorisolierten Klimasplit-Leitungskombinationen bis R 120 nach DIN 4102-11
- Nullabstandslösung zu anderen Systemen und Einbauten möglich
- Kupferrohrleitungen bis zu einem Außendurchmesser von 88,9 mm
- Stahl-/Guss-/Edelstahlrohrleitungen bis zu einem Außendurchmesser von 323,9 mm
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-2401/919/23-MPA BS
- Das Brandschutzgewebe DBU RED ist unter genauer Beachtung der Montageanleitung und des Prüfzeugnisses-Nr. P-2401/919/23-MPA BS einzubauen
- Verarbeitung Schneidwerkzeug wie z.B. Schere oder Cuttermesser
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-2401/919/23-MPA BS
- Zu verarbeiten im System H 3.1
- Zur Abschottung von nichtbrennbaren Rohrleitungen mit brennbaren Isolierungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!