Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Brandschutzfugenmasse Acryl
Gebrauchsfertiger Acryl-Dichtstoff zum Schließen von Anschlussfugen zwischen Bau- und Einbauteilen
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
- Einfache baustellengerechte Verarbeitung
- Baustoffklasse B2
- Geruchsneutral
- Alterungs- und Witterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Farbe: Weiß ähnlich RAL 9003
- Halogenfrei
- Silikonfrei
Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein
Saugende Untergründe sind mit verdünnter Dichtmasse (1 bis 4 Teile Wasser auf einen Teil Brandschutzfugenmasse Acryl) vorzubehandeln
Der Dichtstoff darf nur eine 2-Flanken-Haftung aufweisen
Das Verhältnis Fugenbreite zu Fugentiefe ist nach der DIN 18540 zu berechnen
Werkzeuge sind nach Gebrauch sofort mit Wasser zu reinigen
Frischer Dichtstoff kann mit einem feuchten Tuch entfernt werden
Bei Verwendung für klassifizierte Brandschutzfugen ist das allgemeine bauaufsichtlicher Prüfzeugnis ABP Nr. P-3786/243/11-MPA BS zu beachten
Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis MPA Braunschweig P-3786/243/11-MPA BS
Zur Verarbeitung im System [G] + J1
- Rohrabschottung E [G]
- Fugensystem A J1
Abdichtungssystem für Bauwerksfugen mit geringer Dehnbelastung
F 30 bis F 90 nach DIN 4102, Teil 2
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!