Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Brandschutzfugenmasse Acryl

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Brandschutzfugenmasse Acryl

Gebrauchsfertiger Acryl-Dichtstoff zum Schließen von Anschlussfugen zwischen Bau- und Einbauteilen
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
  • Einfache baustellengerechte Verarbeitung

  • Baustoffklasse B2

  • Geruchsneutral

  • Alterungs- und Witterungsbeständig

  • Gute UV-Beständigkeit

  • Farbe: Weiß ähnlich RAL 9003

  • Halogenfrei

  • Silikonfrei
Hinweis
  • Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein

Saugende Untergründe sind mit verdünnter Dichtmasse (1 bis 4 Teile Wasser auf einen Teil Brandschutzfugenmasse Acryl) vorzubehandeln


  • Der Dichtstoff darf nur eine 2-Flanken-Haftung aufweisen

  • Das Verhältnis Fugenbreite zu Fugentiefe ist nach der DIN 18540 zu berechnen

  • Werkzeuge sind nach Gebrauch sofort mit Wasser zu reinigen

Frischer Dichtstoff kann mit einem feuchten Tuch entfernt werden.


  • Bei Verwendung für klassifizierte Brandschutzfugen ist das allgemeine bauaufsichtlicher Prüfzeugnis ABP Nr. P-3786/243/11-MPA BS zu beachten

Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis MPA Braunschweig P-3786/243/11-MPA BS