Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Brandschutzfugenmasse Acryl
Gebrauchsfertiger Acryl-Dichtstoff zum Schließen von Anschlussfugen zwischen Bau- und Einbauteilen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einfache baustellengerechte Verarbeitung
- Baustoffklasse B2
- Geruchsneutral
- Alterungs- und Witterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Farbe: Weiß ähnlich RAL 9003
- Halogenfrei
- Silikonfrei
- Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein
Saugende Untergründe sind mit verdünnter Dichtmasse (1 bis 4 Teile Wasser auf einen Teil Brandschutzfugenmasse Acryl) vorzubehandeln
- Der Dichtstoff darf nur eine 2-Flanken-Haftung aufweisen
- Das Verhältnis Fugenbreite zu Fugentiefe ist nach der DIN 18540 zu berechnen
- Werkzeuge sind nach Gebrauch sofort mit Wasser zu reinigen
Frischer Dichtstoff kann mit einem feuchten Tuch entfernt werden.
- Bei Verwendung für klassifizierte Brandschutzfugen ist das allgemeine bauaufsichtlicher Prüfzeugnis ABP Nr. P-3786/243/11-MPA BS zu beachten
Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis MPA Braunschweig P-3786/243/11-MPA BS
Zur Verarbeitung im System J1
- Fugensystem A J1
Abdichtungssystem für Bauwerksfugen mit geringer DehnbelastungF 30 bis F 90 nach DIN 4102, Teil 2
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!