Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Brandschutzkanal T-Stück I30 / I60 / I90 / I120

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Brandschutzkanal T-Stück I30 / I60 / I90 / I120

Metall-Brandschutzkanal zur Kapselung von Brandlasten mit aktiver Brandhemmung

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Keine Brandweiterleitung im Kanal, dämmt Brand aktiv ein

  • Geringer Platzbedarf durch nahezu vollständige Nutzbarkeit des Kanalquerschnitts

  • Schnelle und einfache Verarbeitung, einfach steckbare, selbst abschließende Bauteile

  • Staubfreie Montage

  • Einfache Befestigung auch direkt an Decken oder Wänden

  • Leicht zugänglich, dadurch wartungsfreundlich, einfache und schnelle Nachbelegung möglich

  • Kabelausführungen mit Metall- oder Kunststoff -Kabelverschraubungen nach EN 60 423 möglich

  • Formstabil

  • Sonderformen auch über S-Bestellung lieferbar: 2-seitiger, 3-seitiger und 4-seitiger, sowie runder Kanal, Edelstahl-Kanal, Oberflächen in RAL-Farben

  • Innenbeschichtung beginnt bei +200°C zu reagieren

  • Geringes Eigengewicht
Leistungsnachweis
  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-19.30-2214

  • Feuerwiderstandsdauer I 30 bis I 120
Hinweis
  • Bei direkter Auflage der Kabel und Rohre beträgt das zulässige Gesamtgewicht infolge Kabel- und Rohreigengewicht ≤ 34 kg/m

  • Trocken und frostfrei lagern
Anleitung

Brandschutzkanal entsprechend des allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (ABP) installieren, Kabelausgänge planen und vorbereiten

Mit Kabeln oder Rohren belegen, Ausgänge nach ABP verschließen

Deckel schließen und verschrauben, Wanddurchführungen oder Wandanschlüsse gemäß ABP ausführen

  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-19.30-2214

  • Feuerwiderstandsdauer I 30 bis I 120