Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Brandschutz Starter-Set Kabelröhre System B2
Einfaches Set zur Errichtung des System B2 - Kabelröhre
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Vorkonfektioniertes Set bestehend aus den Systembestandteilen bzw. Produkten zur Errichtung der Abschottung System B2 - Kabelröhre
- Kabelröhre in drei verschiedenen Abmessungen
- Ablationsbeschichtung zur Beschichtung der Kabelröhre
- Montageset (Zulassung und 2x Kennzeichnungschilder)
Weitere Hinweise und Unterlagen zum System finden Sie unter www.wuerth.de/brandschutz
Zur Kabelabschottung in Massiv-Wänden und –Decken, sowie leichten Trennwänden. Die Kabelröhre erfüllt den Feuerwiderstand für 90 Minuten (feuerbeständig).
Je nach Ausführung Elektrokabel und -leitungen (ausgenommen sogenannte Hohlleiterkabel) und Lichtwellenleiter Kabelbündel Ø ≤ 100 mm mit Einzelkabeln Ø ≤ 21 mm und Elektro-Installationsrohren Ø ≤ 32 mm mit und ohne Kabelbelegung sowie PVC- bzw. PE-Rohre (U/U) Ø ≤ 25 mm. 100% des Kabelröhren-Querschnitts dürfen belegt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!