Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Brandbegrenzungsdecke Glasfaser/Silikon
Brandbegrenzungsdecke Glasfaser/Silikon - 1
Brandbegrenzungsdecke Glasfaser/Silikon - 2
Brandbegrenzungsdecke Glasfaser/Silikon - 3
Brandbegrenzungsdecke Glasfaser/Silikon - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Brandbegrenzungsdecke Glasfaser/Silikon

Brandbegrenzungsdecke für das effiziente Eindämmen von Bränden, auch bei Lithium-Ionen-Akkubränden

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Zur umwelt- und ressourcenschonenden Brandbekämpfung

  • Langfristige Hitzebeständigkeit bis 750 °C, sowie kurzfristig bis 1.300 °C

  • Zertifiziert für den Einsatz bei Lithium-Ionen-Akkubränden

  • Je nach Brandlast und Verletzungen wie Schnitten oder Löchern mehrfach einsetzbar

  • Sicheres Überlegen dank 60 cm langer Griffe

  • Im praktischen Tragesack für den leichten Transport zum Einsatzort


Vorteile:


  • Hoher Schnitt- und Berstschutz durch Spezialbeschichtung

  • Hohe Temperaturisolation durch Spezialbeschichtung

  • Geringe elektrische Leitfähigkeit der verwendeten Materialien

  • Hohe Laugen- und Säurebeständigkeit der Spezial-Faser

  • Minimierung der Rauchentwicklung durch hohen Erstickungseffekt

  • Nachgewiesene hohe Temperaturbeständigkeit

Tests/Zertifikate:


  • Brandverhalten nach DIN EN 13501 von MPA bestätigt (A2)

  • Temperaturbeständigkeit von KIWA zertifiziert (+1.000 °C)

  • Kurzfristige Temperaturbeständigkeit von Magna Steyr bestätigt (1.300 °C)

  • Elektrischer Widerstand nach DIN 54345-1 von Hochschule Hof bestätigt (< 1,0 x 10^6 Ω)

  • Schnittfestigkeit nach ISO 13997:1999-08 von STFI bestätigt (18,45 N)

  • geprüft nach Prüfgrundsatz DIN Spec 91489