Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Brandbegrenzungsdecke SILICA ULTIMATE
Brandbegrenzungsdecke für den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Aus speziellem SiO2-Hochtemperaturgewebe
- Beidseitige mineralische Spezialbeschichtung
- Flexibel, schiebefest, rote und blaue Schlaufen sowie Eckenverstärkung aus aluminisiertem Gewebe
- Natüberdeckung und Stahlgarnverarbeitung
- Offenporiges Gewebe
- Sprinkler- und Löschwasser geeignet
- Inklusive rotem Schutzkoffer mit 2 Rollen und 2 Griffen sowie Teleskopstangengriff für die Aufbewahrung und den Transport
Lieferumfang:
- 1 x Brandbegrenzungsdecke
- 1 x Schutzkoffer
- Gewebe Europäischer Brandschutztest durch MPA-Dresden gemäß DIN EN 13501-1, nicht brennbar, A1 - Gültig für alle europäischen Staaten
- EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG
- Elektrostatisches Gutachten gemäß DIN 54345-1, nicht leitfähig
- U.a. passend für Fahrzeuggrößen wie Kombi, SUV
- In der E-Mobilität oder an Lithium-Ionen-Batterien
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!