Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Branchenmodul 37

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Branchenmodul 37

Modulblock für die Fahrzeugeinrichtung der Branchen Heizung, Sanitär und Elektrohandwerk

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Passend für viele Fahrzeugtypen


  • Siehe Zuordnungstabelle


Rechte Seite bestehend aus:


  • Unterbau mit Blende, lichte Höhe 245 mm

  • 2 Kofferauflagen mit Koffer

  • 1 Schublade Höhe 120 mm mit Trennblech

  • 1 Lagerregal mit Trennblech zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen

  • 1 Regal mit 5 KLT-Boxen zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen

  • 1 Rahmenaufsatz mit Trennblech


Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung



Inklusive Antirutschmatten



Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätzen

Hinweis

Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.