Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Branchenmodul 34

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Branchenmodul 34

Modulblock für die Fahrzeugeinrichtung der Branchen Stuckateur, Maler, Innenausbau, Zimmerer, Dachdecker und öffentliche Betriebe

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Passend für viele Fahrzeugtypen


  • Siehe Zuordnungstabelle


Linke Seite bestehend aus:


  • Unterbau mit Blende, lichte Höhe 420 mm

  • 2 Klappenregale, Klappe Höhe 105 mm

  • 1 Regal mit 5 KLT-Boxen zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen

  • 1 Rahmenaufsatz mit Trennblech


Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung



Inklusive Antirutschmatten



Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätzen

Hinweis

Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.