Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Branchenmodul 28
Modulblock für die Fahrzeugeinrichtung der Branchen öffentliche Betriebe, Heizung, Sanitär und Elektrohandwerk
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Passend für viele Fahrzeugtypen
- Siehe Zuordnungstabelle
Rechte Seite bestehend aus:
- Unterbau mit Blende, lichte Höhe 420 mm
- 3 Kofferauflagen mit je einem Koffer
- 1 Schublade Höhe 150 mm mit Trennblech
- 1 Schublade Höhe 120 mm mit Trennblech
- 2 Lagerregale mit je 2 Trennblechen zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
- 1 Rahmenaufsatz mit 2 Trennblechen
Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Inklusive Antirutschmatten
Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätzen
Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!