Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Branchenmodul 20

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Branchenmodul 20

Modulblock für die Fahrzeugeinrichtung der Branchen öffentliche Betriebe, Heizung, Sanitär und Elektrohandwerk

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Passend für viele Fahrzeugtypen


  • Siehe Zuordnungstabelle


Linke Seite bestehend aus:


  • Unterbau mit Blende, lichte Höhe 480 mm

  • 1 Klappenregal, Klappe Höhe 180 mm

  • 3 Lagerregale mit je 1 Trennblech zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen

  • 1 Rahmenaufsatz mit Trennblech


Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung



Inklusive Antirutschmatten



Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätzen

Hinweis

Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.