Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Branchenmodul 11
Modulblock für die Fahrzeugeinrichtung der Branchen öffentliche Betriebe, Heizung, Sanitär und Elektrohandwerk
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Passend für viele Fahrzeugtypen
- Siehe Zuordnungstabelle
Rechte Seite bestehend aus:
- Unterbau mit Klappe, lichte Höhe 390 mm
- 2 Schubladen Höhe 120 mm mit Trennblech
- 1 Schublade Höhe 90 mm mit Trennblech
- 1 Regal mit 4 KLT-Boxen zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen
- 1 Rahmenaufsatz mit Trennblech
Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Inklusive Antirutschmatten
Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätzen
Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!