Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Hohlprofilbefestiger BoxBolt® TZN Stahl feuerverzinkt, mit CE-Kennzeichnung
Hohlprofilbefestiger BoxBolt<SUP>®</SUP> TZN Stahl feuerverzinkt, mit CE-Kennzeichnung - 1 Hohlprofilbefestiger BoxBolt<SUP>®</SUP> TZN Stahl feuerverzinkt, mit CE-Kennzeichnung - 2 Hohlprofilbefestiger BoxBolt<SUP>®</SUP> TZN Stahl feuerverzinkt, mit CE-Kennzeichnung - 3 Hohlprofilbefestiger BoxBolt<SUP>®</SUP> TZN Stahl feuerverzinkt, mit CE-Kennzeichnung - 4 Hohlprofilbefestiger BoxBolt<SUP>®</SUP> TZN Stahl feuerverzinkt, mit CE-Kennzeichnung - 5 Hohlprofilbefestiger BoxBolt<SUP>®</SUP> TZN Stahl feuerverzinkt, mit CE-Kennzeichnung - 6 Hohlprofilbefestiger BoxBolt<SUP>®</SUP> TZN Stahl feuerverzinkt, mit CE-Kennzeichnung - 7
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/e5bGD9YVU3U

Hohlprofilbefestiger BoxBolt<SUP>®</SUP> TZN Stahl feuerverzinkt, mit CE-Kennzeichnung - 1
Hohlprofilbefestiger BoxBolt<SUP>®</SUP> TZN Stahl feuerverzinkt, mit CE-Kennzeichnung - 2
Hohlprofilbefestiger BoxBolt<SUP>®</SUP> TZN Stahl feuerverzinkt, mit CE-Kennzeichnung - 3
Hohlprofilbefestiger BoxBolt<SUP>®</SUP> TZN Stahl feuerverzinkt, mit CE-Kennzeichnung - 4
Hohlprofilbefestiger BoxBolt<SUP>®</SUP> TZN Stahl feuerverzinkt, mit CE-Kennzeichnung - 5
Hohlprofilbefestiger BoxBolt<SUP>®</SUP> TZN Stahl feuerverzinkt, mit CE-Kennzeichnung - 6
Hohlprofilbefestiger BoxBolt<SUP>®</SUP> TZN Stahl feuerverzinkt, mit CE-Kennzeichnung - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hohlprofilbefestiger BoxBolt® TZN Stahl feuerverzinkt, mit CE-Kennzeichnung

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Die mechanischen Werkstoffeigenschaften der Schrauben entsprechen der Festigkeitsklasse 8.8 nach DIN EN ISO 898-1

Hinweis

Überschreiten Sie niemals die zulässigen Gebrauchslasten. Vor der Verwendung der Hohlprofilbefestiger ist zu prüfen, ob die Stahlkonstruktion den geforderten Belastungen standhält.

ETA 20/1174

BoxBolt® ist eine Marke der Firma Access Technologies Limited, GB.