Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bordsteinrampe
Bordsteinrampe - 1
Bordsteinrampe - 2
Bordsteinrampe - 3
Bordsteinrampe - 4
Bordsteinrampe - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bordsteinrampe

Sicherer Bordstein-Übergang mit Seitenführung gegen Abrollen und bis 350 kg belastbar

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Sichere Bodenmontage durch 4 Befestigungslöcher zum Verschrauben

  • Reduziertes Stolperrisiko durch niedrige Kanten

  • Mehr Sicherheit durch hochgezogene Seiten als Abroll-/Absturzschutz

  • Rutschhemmende Oberfläche für sicheren Übergang auch bei Nässe

  • Für z. B. Rollstühle und Kinderwagen geeignet, max. befahrbare Breite 1070 mm

  • Leicht zu handhaben durch integrierte Griffe

  • Hohe Schlagfestigkeit für den robusten Einsatz

  • Aus HD-PE gefertigt

  • Platzsparend lagerbar: 180° stapelbar

  • Belastbar bis 350 kg

  • Für verschiedene Bordsteinhöhen geeignet: 75–125 mm