Bolzenverbinder

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bolzenverbinder

Zur rechtwinkligen, stabilen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen

  • Profiltyp: B
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Nutbreite Nenndurchmesser Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
4952500119
10 mm 8 mm 37 mm 16,8 mm
10 St.
4952500120
10 mm 8 mm 42 mm 16,8 mm
10 St.
4952500121
10 mm 8 mm 57 mm 16,8 mm
10 St.
4952500122
10 mm 8 mm 77 mm 16,8 mm
10 St.
4952500123
10 mm 8 mm 87 mm 16,8 mm
10 St.
4952500124
8 mm 4 mm 28 mm 7 mm
10 St.
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
Es muss ein Ø 8,2 mm Loch durch die Seite des Profils gebohrt werden