Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bolzenverbinder
Bolzenverbinder - 1
Bolzenverbinder - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bolzenverbinder

Zur rechtwinkligen, stabilen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Geeignet für Nutbreiten von 8 mm

  • Hochwertige, verzinkte Oberfläche sorgt für optimalen Korrosionsschutz und Langlebigkeit

  • RoHS-konform

  • Kompatibel mit Profiltyp B, was eine einfache Integration in bestehende Systeme gewährleistet

  • Gefertigt aus robustem Stahl für hohe Belastbarkeit und Zuverlässigkeit

  • es muss ein 8,2 mm Loch durch die Seite des Profils gebohrt werden