Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Halter zur Bolzenbefestigung
Kabelbindersockel Bolzenbefestigung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Anbringen auf Halterungen wie Schrauben, Blindnietbolzen und angeschweißten Bolzen
- Passend für eine Vielzahl gängiger Bolzengrößen und Kabelbinder
- Bietet vielfältige Konfigurationen zur Positionierung für einen flexiblen Einsatz
- Schnellere Installation als mit Metallklemmen durch Schraubhalterungen
- Dank des wetterbeständigen Materials Polyamid 6.6 für den Einsatz unter schwierigsten Bedingungen geeignet
- Hält einen Abstand zum Rahmenlängsträger, damit es während des Betriebs nicht zu Abrieb am Bündel kommt
- Unempfindlich gegenüber Vibrationen
- Sichert Bündel mit Kabelbindern – bis zu vier separate Bündel pro Installation
- Bleibt bei Wartung oder Reparatur am Fahrzeug – erneute Befestigung des Bündels mit neuen Kabelbindern
- UV- und witterungsstabil
- Führung von Kabeln und Schläuchen entlang der Rahmenlängsträger
- Befestigung eines Bündels unter der Fahrgestelleinheit
- Management von Kabelbäumen in Fahrerhaus, Schlafkabine und Anhänger/Auflieger
- Verwendung der bereits im Fahrzeug vorhandenen, ungenutzten Schraubhalterungen
- Wahrung eines Abstands vom Rahmen zur Vermeidung von Abrieb
- Halter zur Bolzenbefestigung für Kabelbinder sind für die Verwendung der bereits im Fahrzeug vorhandenen Schraubhalterungen ausgelegt.
- Dieses unkomplizierte Verkabelungszubehör kann durch einen leichten Schlag mit dem Hammer, durch Verschrauben auf der Halterung oder mit dem speziellen Installationswerkzeug angebracht werden.
- Diese Befestigungen können Sie für eine Vielzahl der Kabelbinder verwenden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!