Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hochleistungs-Gasgerät DIGA WO-SN 16/64
Kraftvoller Nagler zum Verarbeiten von Stiftennägeln mit der Breite 1,6 mm und einer Länge von 25-64 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Zeitersparnis
Werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe für ein optimales Nagelbild
Materialschonendes Arbeiten
Gummierte Nase schützt die Arbeitsfläche
LED-Ladestandsanzeige
Kontinuierliche Überwachung der noch zur Verfügung stehenden Akkukapazität
Ermüdungsfreies Arbeiten
- Rückschlag absorbierender, rutschfester Griff
- Ideal ausbalanciert
Universell einsetzbar
Unabhängig von stationären und mobilen Druckluftanlagen
Lithium-Ionen-Technologie
Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus
Praktischer Gürtelhaken
- Passende Stauchkopfnägel-Typen: FN und NA
- Passende Gaskartusche (Art.-Nr. 0864900002)
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!