Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kraftvoller Nagler zum Verarbeiten von Klammern mit der Breite 10,8-11,3 mm und einer Länge von 35-75 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zeitersparnis
Werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe für ein optimales Nagelbild
LED-Ladestandsanzeige
Kontinuierliche Überwachung der noch zur Verfügung stehenden Akkukapazität
Ermüdungsfreies Arbeiten
Universell einsetzbar
Unabhängig von stationären und mobilen Druckluftanlagen
Lithium-Ionen-Technologie
Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus
Praktischer Gürtelhaken
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Befestigung von Brandschutzplatten, Estrichplatten, Eindeckung aus Stahl, Gipsplatte, Spanplatten, Fibergips, Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten, OSB Platten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!