Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hochleistungs-Gasgerät DIGA WO-KN 16/75
Kraftvoller Nagler zum Verarbeiten von Klammern mit der Breite 10,8-11,3 mm und einer Länge von 35-75 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Zeitersparnis
Werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe für ein optimales Nagelbild
LED-Ladestandsanzeige
Kontinuierliche Überwachung der noch zur Verfügung stehenden Akkukapazität
Ermüdungsfreies Arbeiten
- Rückschlag absorbierender, rutschfester Griff
- Ideal ausbalanciert
Universell einsetzbar
Unabhängig von stationären und mobilen Druckluftanlagen
Lithium-Ionen-Technologie
Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus
Praktischer Gürtelhaken
- Passende Klammern-Typen: Q, QZ, ETA-Q und ETA-Z
- Passende Gaskartusche (Art.-Nr. 0864900200 und 0864900201)
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Befestigung von Brandschutzplatten, Estrichplatten, Eindeckung aus Stahl, Gipsplatte, Spanplatten, Fibergips, Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten, OSB Platten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!