Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klammernagler Starter-Set Feuerschutzplatten
5007-teilig, Hochleistungs-Gasgerät DIGA WO-KN 16/75 inklusive 5000 Klammern Typ ETA-Q, 63 mm und 6 Gaskartuschen LP 48
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Kraftvoller Nagler zum ermüdungsfreien Anbringen von Klammern. Unabhängig von stationären und mobilen Druckluftanlagen einsetzbar. Klammern nach ETA 17/0631 zugelassen. Auch für CD - Klammern geeignet.
Werkzeuglose Feinjustierung der Eindringtiefe für eine sichere Befestigung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!