Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Hochleistungs-Gasgerät DIGA® WO-HN 28/35
Hochleistungs-Gasgerät DIGA<SUP>®</SUP> WO-HN 28/35 - 1 Hochleistungs-Gasgerät DIGA<SUP>®</SUP> WO-HN 28/35 - 2 Hochleistungs-Gasgerät DIGA<SUP>®</SUP> WO-HN 28/35 - 3 Hochleistungs-Gasgerät DIGA<SUP>®</SUP> WO-HN 28/35 - 4 Hochleistungs-Gasgerät DIGA<SUP>®</SUP> WO-HN 28/35 - 5
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/BbwXokEbu3I

Hochleistungs-Gasgerät DIGA<SUP>®</SUP> WO-HN 28/35 - 1
Hochleistungs-Gasgerät DIGA<SUP>®</SUP> WO-HN 28/35 - 2
Hochleistungs-Gasgerät DIGA<SUP>®</SUP> WO-HN 28/35 - 3
Hochleistungs-Gasgerät DIGA<SUP>®</SUP> WO-HN 28/35 - 4
Hochleistungs-Gasgerät DIGA<SUP>®</SUP> WO-HN 28/35 - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hochleistungs-Gasgerät DIGA® WO-HN 28/35

Kraftvoller Nagler zum Verarbeiten von Haftennägel mit einem Durchmesser von 2,5-2,8 mm und einer Länge von 22-35 mm

Ausführung

|

Rabattstaffel
VE
Preis auf Anfrage
Ausführung auswählen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Zeitersparnis


Werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe für ein optimales Nagelbild



LED-Ladestandsanzeige


Kontinuierliche Überwachung der noch zur Verfügung stehenden Akkukapazität



Ermüdungsfreies Arbeiten


  • Rückschlag absorbierender, rutschfester Griff

  • Ideal ausbalanciert


Universell einsetzbar


Unabhängig von stationären und mobilen Druckluftanlagen



Lithium-Ionen-Technologie


Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus



Praktischer Gürtelhaken

Hinweis
  • Passende Haftennägel: Feuerverzinkt und Edelstahl A2

  • Passende Gaskartusche (Art.-Nr. 0864 900 002)

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.