Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gasbetriebener Ankernagler DIGA® WO-AN 34/60
Kraftvoller Nagler zum Verarbeiten von Ankernägeln mit der Breite 4,0 mm und einer Länge von 40 - 60 mm; Exaktes Eintreiben durch Zentrierspitze
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Universell einsetzbar, unabhängig von stationären und mobilen Druckluftanlagen
- Geringes Gewicht, einhändig bedienbar, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus
- Praktischer Gürtelhaken
- Einstellbare Schlagtiefe
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!