Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hochleistungs-Gasgerät DIGA® CS-3 Elektro-Set
1.701-teilig. Hochleistungs-Gasgerät DIGA® CS-3 inklusive magazinierte Nägel, Gaskartusche und Montageband
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hochleistungs-Gasgerät für Beton-, Stahl- und Vollmauerwerkbefestigungen
- Hochwertiger Stufennagel ∅ 3,0 mm speziell für Befestigungen in hochfestem Beton passend für DIGA® CS-2 Power und DIGA® CS-3
Eine Verpackungseinheit besteht jeweils aus 800 Nägeln und einer Gaskartusche
- Montageband kunststoffummantelt für Bolzenschubgeräte und Hochleistungs-Gasgeräte
Ladezeit: Bei Erstladung und längerem Nichtgebrauch mindestens 24 h
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!