Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bolzenschubgerät BST 350-Elektro-Set 3.001-teilig
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Halbautomatisches Bolzenschubgerät mit manueller Leistungsregulierung
6-stufige Leistungsregulierung
Einfachste Handhabung
Auslösesicherung
Gerät nach DIN EN 15895
Schubkolbenprinzip
Komplett im Montagekoffer
- Kartusche KFTZ 11A CE, Mittelstark (gelb)
- Kartusche KFTZ 11A CE, Sehr stark (rot)
- Bolzen M8 BFS 8 für Stahl, 14 mm
- Bolzen M8 BFB 8 für Beton, 27 mm
- Nagel HNS 103/18 mit Stahlscheibe
- Nagel HNS 107/30 mit Stahlscheibe
- Nagel HN 101 für Stahl- und Betonuntergrund nach DIN EN 206-1 und DIN 1045, 16 mm
- Nagel HN 101 für Stahl- und Betonuntergrund nach DIN EN 206-1 und DIN 1045, 27 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!