Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bolzen M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206
Bolzen M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206 - 1
Bolzen M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bolzen M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206

Für Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60 )
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
Hinweis

Praxistipp:


  • Um die Verbindung zwischen Bolzen und Befestigungsuntergrund nicht durch Torsionskräfte zu überlasten ist es erforderlich, das entsprechende Muttergewinde mittels Drehmomentschlüssel festzuschrauben

  • Empfohlene Anzugsmomente:M6 / M8

  • Betonuntergrund: 4 Nm / 6 Nm

  • Stahluntergrund: 6 Nm / 8 Nm

Alle Bolzen sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.