Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bolzen M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206
Für Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60 )
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Praxistipp:
- Um die Verbindung zwischen Bolzen und Befestigungsuntergrund nicht durch Torsionskräfte zu überlasten ist es erforderlich, das entsprechende Muttergewinde mittels Drehmomentschlüssel festzuschrauben
- Empfohlene Anzugsmomente:M6 / M8
- Betonuntergrund: 4 Nm / 6 Nm
- Stahluntergrund: 6 Nm / 8 Nm
Alle Bolzen sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!